コヅチ
ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用3丁入二重縫い型押
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06163941
品番
SP-13
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
ペンチ差し3丁入用。
トラスコ品番
216-0500
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ペンチ差し8インチ用3丁入二重縫い型押
幅(mm)
170
色
ヌメ皮
高さ(mm)
165
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。