曜日別特売
FSC-5GD 布製セーフティーコード 5Kgタイプ フジ矢 06164099

FSC-5GD 布製セーフティーコード 5Kgタイプ フジ矢 06164099
FSC-5GD 布製セーフティーコード 5Kgタイプ フジ矢 06164099
FSC-5GD 布製セーフティーコード 5Kgタイプ フジ矢 06164099
FSC-5GD 布製セーフティーコード 5Kgタイプ フジ矢 06164099
FSC-5GD 布製セーフティーコード 5Kgタイプ フジ矢 06164099

布製セーフティーコード 5Kgタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06164099
品番
FSC-5GD
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

プロ仕様の5kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
特殊縫製のヒモで最大1500mmまで伸びます。
コイルタイプと違い特殊縫製のヒモなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。

用途
高所作業時の落下防止に。
トラスコ品番
496-3245
材質
布製
色
ゴールド
コード径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする