曜日別特売

防寒手袋ファストフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1箱(10双)
注文コード
06164230
品番
CWKTFF-55-010
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。
360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。
手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。

用途
冷凍倉庫での作業
雪かき
トラスコ品番
694-3149
材質
合成皮革
厚さ(mm)
1
色
コバート
サイズ
L
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする