曜日別特売

”サイレントマックス”(乾湿兼用) ターボタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06164817
品番
LX4721
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

滑らかな切断面のターボタイプです。
騒音を大幅低減しました。
住宅密集地等の騒音対策が必要な場所に最適です。
高耐久基板に新開発特殊形状のスリットを採用しました。
切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カットしました。

用途
鉄筋コンクリート、御影石、大理石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等の切断に。
付属品
リダクションリング
トラスコ品番
249-8330
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
刃厚(mm)
2.4
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
10
注意
※安全具を装着の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする