曜日別特売

トカゲレジェンド 105X1.0X15

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06164930
品番
BDRF0001
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

グラインダー用の切断砥石。
満足度の高い切れ味と耐久性が両立された製品です。

用途
グラインダー用。
ステンレス用・金属用。
鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断に。
トラスコ品番
717-9446
粒度
#46
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14558
最高使用周速度(m/min)
4800
刃厚(mm)
1
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする