曜日別特売

切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用

切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用 - ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用 - ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用 - ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用 - ダイヤテック(DIATECH)

ターボセグメントを採用しています
砥粒とボンドのコストを抑え、価格と切れ味を両立しています

用途
コンクリート、ブロック、石材などの切断
方式
乾式
使用機械
電動カッター・エンジンカッター
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HS355 20H 0566128905661289HS355 20H160020H355×355×53.5355
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
HS305 22H 0566129805661298HS305 22H125022H305×305×42.8305
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
8日以内出荷
HS355 22H 0566138605661386HS355 22H160022H355×355×53.5355
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
HS305 20H 0566143805661438HS305 20H125020H305×305×42.8305
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする