曜日別特売

切れるンジャーキッチンパネル用

切れるンジャーキッチンパネル用 - ダイヤテック(DIATECH)

電着ダイヤモンドを採用しています
キッチンパネルなどをきれいに切断できます

用途
キッチンパネル、硬質タイル、大理石、塩ビ管、鋳鉄管、鉄の切断
質量(g)
120
穴径(Φmm)
22(20mmリング付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×125×3
方式
乾式
刃厚(mm)
1.8
外径(mm)
125
使用機械
電動カッター
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05661350WEP125
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする