ダイヤテック(DIATECH)
切れるンジャWLPダイヤカッター
切れ味と寿命を兼ね備えたプロ仕様です
ダイヤモンドチップをレーザー溶接し、チップ飛びを軽減します
ねじ付き片フランジで際切りできます
用途
石材、鉄筋入りコンクリート、ブロックなどの切断・際切り
質量(g)
250
フランジ
片フランジ付
規格
105 ネジ式片フランジ
ねじ径
M10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105×105×2.2
方式
乾式
刃厚(mm)
2.2
外径(mm)
105
使用機械
電動工具・エアー工具・エンジンカッター
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05661411
WLP105F
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください