曜日別特売

切れるンジャー HQT キワ切り用 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用

切れるンジャー HQT キワ切り用 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 - ダイヤテック(DIATECH)

ねじ付き片フランジで際切りできます
高品質ダイヤモンド砥粒と高濃度・高圧焼結により、切れ味と寿命を高めています
ターボタイプで軽快に切断できます

用途
コンクリート、ブロック、石材などの際切り
質量(g)
196
フランジ
片フランジ付
ねじ径
M10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×125×23
方式
乾式
規格寸法(mm)
125×2.0×M10
刃厚(mm)
2
外径(mm)
125
使用機械
電動工具
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05661359HQT125FM10
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする