曜日別特売

切れるンジャーWACダイヤ湿式

切れるンジャーWACダイヤ湿式 - ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャーWACダイヤ湿式 - ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャーWACダイヤ湿式 - ダイヤテック(DIATECH)

コンクリートとアスファルトに高い適性があります
湿式切断に対応します

用途
路面のコンクリートやアスファルトなどの切断
取付
ピンホール付
方式
湿式
刃厚(mm)
3
穴径(mm)
27
使用機械
路面切断用カッター
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WCP16 0566134105661341WCP161800405×405×3405
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
WCP12 0566136805661368WCP121200305×305×3305
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
WCP14 0566142005661420WCP141550355×355×3355
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする