曜日別特売

切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用

切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用 - ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用 - ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用 - ダイヤテック(DIATECH)

石材加工向けの湿式ダイヤモンドカッターです
オフカットマシンに対応します

用途
石材のオフカットや墓石の役物加工
取付
PCD付
規格
26H
方式
湿式
刃厚(mm)
4
穴径(mm)
26
使用機械
オフカットM/C
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05661377WOF14355
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
05661402WOF24605
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
05661429WOF22555
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする