材質【本体フレーム】アルミニウム/スチール、【トレイ】ポリプロピレン、【バスケット】ポリエステル、【ハンドルグリップ】ニトリルブタジエンゴム
質量(kg)7.4
色ブラック
積載荷重(kg)トレイ:5/バスケット:3
幅(cm)【折りたたみ時】22.5(自立不可)
キャスター径(Φmm)150
コード【TAIS】00110-000136
高さ(cm)85.5〜95.5(5 段階)、【トレイまで】71、【トレイサイズ】43×35
適応身長(cm)165〜185
横(cm)55
奥行き(cm)61
最大使用者体重(kg)100