レッツドリームミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06165175 品番117572
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

インテリアのような落ち着きのあるデザイン
楽しく安全な生活をスタイリッシュにサポートするコンパクトな室内専用歩行車
やわらかく握りやすいスポンジタイプのハンドル
身体の近くでより自然につかむことができるハンドル形状
バスケットにものを入れて運んだり、バスケットの上にトレイを乗せて、お茶やお菓子などを運ぶこともできます

材質【本体フレーム】アルミニウム/スチール、【トレイ】ポリプロピレン、【バスケット】ポリエステル、【ハンドルグリップ】ニトリルブタジエンゴム 質量(kg)7 ブルー 積載荷重(kg)トレイ:5/バスケット:3 幅(cm)【折りたたみ時】24(自立不可) キャスター径(Φmm)150 コード【TAIS】00110-000137 高さ(cm)75〜83(4 段階)、【トレイまで】61、【トレイサイズ】43×35 適応身長(cm)140〜165 横(cm)51 奥行き(cm)60 最大使用者体重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする