VLG-F28 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 06165331 VLG-F28 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 06165331 VLG-F28 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 06165331 VLG-F28 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 06165331

軽量フライパン フッ素加工【最少330g】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×284×70 注文コード06165331 品番VLG-F28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ガス火対応の軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。フッ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます

ブラック 質量(g)570 サイズ(cm)28 表面処理ふっ素樹脂コーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×284×70 対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)2.7 深さ(cm)【調理面】5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする