曜日別特売
SP-17B x 3M 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド 06165927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ホース用ガードスプリング(密着)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)3内径(Φmm)17注文コード06165927品番SP-17B x 3M
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A長さ(m)3内径(Φmm)17線径(Φmm)2表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
注意
※全密着のスプリングです。都度製作の為、キャンセル・返品は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする