4932478625 PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック ミルウォーキーツール 06170600

 

4932478625 PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック ミルウォーキーツール 06170600
4932478625 PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック ミルウォーキーツール 06170600
4932478625 PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック ミルウォーキーツール 06170600
4932478625 PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック ミルウォーキーツール 06170600
4932478625 PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック ミルウォーキーツール 06170600

PACKOUT(TM) ディープオーガナイザー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06170600
品番
4932478625
販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
¥12,900

耐荷重:23kg
カスタマイズ可能な間仕切り
中身が見やすい透明カバー
自由に組み合わせられるPACKOUT(TM) モジュラーシステム
IP65防水性能
耐衝撃性ポリマー製
高耐久ラッチ
間仕切り付属(大小各3枚)

質量(kg)
3.26
耐荷重(kg)
23
外寸(mm)
W500×D386×H178
内寸(mm)
W457×D305×H139

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする