コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
うんこのえほん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06171150
品番
KE-WC80
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
いろいろなどうぶつの排泄の様子やフンの形状をしかけで楽しく学びながら、トイレでの排便への興味を促す、トイレトレーニング入門にぴったりなしかけえほんです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×18×148
ページ数
38ページ(ボードブック)
ジャンル
教育
著者名
【作・絵】きのした けい
初版年月
2021年10月