曜日別特売
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300

YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300
YMK-60 電気毛布 188×130cm  丸洗い ダニ対策 YAMAZEN(山善) 06171300

電気毛布 188×130cm 丸洗い ダニ対策

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06171300
品番
YMK-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

丸洗いで清潔に保てるシンプルな電気毛布。ダニ対策機能付き。本体丸洗い可能。(コントローラーは洗えません)。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:60W
◇消費電力量(HI)約46Wh・(MID)約24Wh・(LOW)約13Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約1.4円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃

用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。温度調節 ダニ退治 洗濯 丸洗い 清潔 毛布
材質
ポリエステル100%
消費電力(W)
60
電源
AC100V(50/60 Hz)
寸法(cm)
188×130
消費電力量(Wh)
【強】46【中】24【弱】13
表面温度(℃)
【強】53【中】33【弱】23
取扱説明書:(1.73MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする