曜日別特売
#84 Cガラスクリーナー ホンマ製作所 06171808

Cガラスクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06171808
品番
#84
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ストーブのガラス汚れをしっかり落とす専用クリーナーです。
扱いやすいクリームタイプです。
拭き取り後はシリコン成分がガラス面を保護し、汚れを付きにくくします。

用途
薪ストーブのガラス面に付着した汚れ落としに。
適合
製造元:RUTLAND社
容量(mL)
約236
タイプ
クリーム、研磨剤:入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする