曜日別特売
501205002 ワンタッチスプレー 艶消黒 ホンマ製作所 06171826

ワンタッチスプレー 艶消黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06171826
品番
501205002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

煙突の再塗装に使えるつや消し黒の耐熱スプレーです。
鉄板製・鋼板製ストーブの塗装にも使用できます。
約650℃までの耐熱性を備えています。
耐熱塗料でトップシェアを誇るオキツモ社製です。

用途
煙突の再塗装や、鉄板製・鋼板製ストーブの塗装補修に。
色
ブラック
容量(mL)
約300
仕上
つや消し
耐熱温度(℃)
約650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする