※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード06171982品番KI-WS50-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,824販売価格(税別)
パワフル加湿&簡単お手入れ。プラズマクラスターのスタンダード。
プラズマクラスター25000搭載。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果*を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
強めの風量自動運転で花粉やホコリなどをすばやくきれいにします。
浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。
クエン酸と水を入れてボタンを押すことで加湿フィルターを自動で洗浄。
600mL/h(加湿「強」運転時)のたっぷり加湿と低騒音(43dB)を両立。実際の使い勝手にこだわり、快適なうるおい空間を目指します。
集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿。風を2回通すことでより多くの水を気化して放出します。
凹凸や角の少ない形状を採用し、洗いやすくなりました。
ハンドル付きで持ちやすく、自立するので給水やお手入れがラクラク。広口キャップで洗いやすい。
生活導線を邪魔しにくい奥行230mmの薄型設計なので、壁際にもスッキリ設置できます。