- 色
- ホワイト系
- 適合
- 独自気流:コアンダフロー
- 質量(kg)
- 約12
- タンク容量(L)
- 給水:約3.2
- センサー
- ホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
- 電源コード(m)
- 約1.8
- フィルター
- nanoHDフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 395×265×650
- 適合床面積
- プラズマクラスター:(目安)約18畳(約30m2)
- 浄化方式
- 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
- 加湿方式
- 気化方式
- モニタ
- AIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代
- 加湿量(mL/h)
- 最大900
- 待機時消費電力(W)
- 約1.0(約1.4)