画像準備中

ユーバ産業 アームフィット 室内外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06172087 品番AR-458E
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥59,980
販売価格(税別) 非課税商品
59,980

【カラー】
バックカラー:ブラック
【サイズ】
幅55×奥行60×高さ75〜100cm(7段階調節)
座幅:37cm
座奥行:27cm
座面高さ:47cm
【材質】
本体:アルミ、バッグ:PVC
ハンドル・その他・PVC、ナイロン

用途
ハンドル高さ調節範囲は250mmで業界最大。
丈夫なフレーム構造
歩行速度調節機能
キズ防止ラバーの装置
ワンタッチで折りたたみ、自立式
フロントブレーキ左右運動
全てのグリップが交換できます
交換式ブレーキキャップ
タイヤはPU発砲成型仕様
肘おき・トレイが付けられます。(オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする