R4HC13【ワケあり】 REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 30g ブラック REALFORCE 06176480

R4HC13【ワケあり】 REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 30g ブラック REALFORCE 06176480
R4HC13【ワケあり】 REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 30g ブラック REALFORCE 06176480
R4HC13【ワケあり】 REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 30g ブラック REALFORCE 06176480

REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 30g ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176480
品番
R4HC13【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥41,980¥33,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
フルNキーロールオーバー
材質
【キーキャップ】PBT
寸法(mm)
146.5×366×39
質量(kg)
1.1
色
【キーキャップ】ダークグレー
スイッチ
東プレスイッチ(静電容量無接点方式)
ケーブル長(m)
1.8(ケーブル着脱式)
接続方式
有線/無線両用
キー数
91
キー配列
日本語
寿命
【スイッチ】1億回以上
キーストローク(mm)
4
印字文字
かな無し
色(本体)
ブラック
インターフェイス
Bluetooth 5.0 & USB
キー
昇華印刷
無線通信方式
Bluetooth
荷重(g)
【キー】30
キーの種類
ステップスカルプチャー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする