ISK-MP2050LF【ワケあり】 コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 06176927

 

ISK-MP2050LF【ワケあり】 コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 06176927
ISK-MP2050LF【ワケあり】 コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 06176927
ISK-MP2050LF【ワケあり】 コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 06176927
ISK-MP2050LF【ワケあり】 コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 06176927
ISK-MP2050LF【ワケあり】 コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 06176927

コードレスパンチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06176927
品番
ISK-MP2050LF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)アウトレット
¥259,800¥199,800

業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。
ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。
1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)
「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。
スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。
モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。

付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、
ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル
電源(V)
DC36
電圧(V)
36
モーター
DC36V
バッテリー容量(Ah)
2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
18
質量(kg)
11.6
フトコロ(mm)
50
作動方式
ハイブリッド完全複動
充電器電圧(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(分)
32
最大穴あけ能力(mm)
[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
適合バッテリー
DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)
使用充電器
AC100V 50/60Hz
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする