三和製作所
シャボネット ユ・ム P-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06177180
品番
00000747
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
泡状石けんが手指のすみずみまで包み込み、洗浄と同時に殺菌・消毒できます。
洗浄成分ヤシノミ100%の豊かな泡立ちで、皮膚をいたわる低刺激タイプ。
希釈せずに使用できます。
仕様
1kg
材質
【成分】イソプロピルメチルフェノール、エデトサン塩、緑色201号、緑色204号
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×85×225