曜日別特売
81060008 エレグリルCHEF用プレート ロゴス 06177591

81060008 エレグリルCHEF用プレート ロゴス 06177591
81060008 エレグリルCHEF用プレート ロゴス 06177591
81060008 エレグリルCHEF用プレート ロゴス 06177591
81060008 エレグリルCHEF用プレート ロゴス 06177591
81060008 エレグリルCHEF用プレート ロゴス 06177591

エレグリルCHEF用プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06177591
品番
81060008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

別売りの「(野電)エレキャン・エレグリルCHEF」専用のグリルプレート。
熱源内蔵型プレートにより、熱がダイレクトに伝わるため高熱で美味しく調理ができます。
食材を置くことで一時的にプレートの温度が下がっても、短時間で温まります。
また、フッ素加工済みで汚れも落ちやすく、丸洗いができるためお手入れも簡単です。

用途
丸洗いできる焦げ付きにくい熱源内蔵型プレート(エレグリルCHEF専用)
仕様
フラット構造(一部)・丸洗いOK
適合
野電 エレキャン・エレグリルCHEF(品番:81060000)
材質
アルミニウム
加工
フッ素コーティング
寸法(cm)
【鉄板】46×36
総質量(kg)
2
注意
※プレートのみの販売です。
※対応グリルは予告なく販売を終了する場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする