11533 ボンドコンクリート用 コニシ 06178252

11533 ボンドコンクリート用 コニシ 06178252 11533 ボンドコンクリート用 コニシ 06178252 11533 ボンドコンクリート用 コニシ 06178252 11533 ボンドコンクリート用 コニシ 06178252 11533 ボンドコンクリート用 コニシ 06178252

ボンドコンクリート用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード06178252 品番11533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初期接着強度に優れる。
クギ不要。
高粘度。
発泡スチロールをとかさない。

用途
ハンガーボード、表札の取り付け。
洗面所などの壁・床タイルの接着。
コンクリート、モルタルと木、タイル、床タイル、各種床材の接着。
発泡スチロールと木材との接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 規格JIS S 6040表示認定品 主な用途ハンガーボード、表札の取り付け、洗面所などの壁・床タイル、コンクリート、モルタルと木、タイル、床タイル、各種床材、発泡スチロールと木材 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量60g 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
注意
※耐水性が必要な部分には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06178252
2016-08-11
用途:
タイルの貼り付け
熊井醤油合名会社 様

地震で剥げた風呂場の7cm角タイル3箇所で10枚ビックリするほど簡単に補修できました

対象商品:
06178252
2016-08-11
用途:
屋外の湿式タイル補修

“コンクリート用”の表示で頭から思い込んでしまった。実は酢酸エマルジョン系で「水がかかる部分への使用不可」だった。自分の調べ不足。別の商品を購入した。

MonotaROからの回答

こちらは、耐水性が必要な部分には使用できない商品となっております。商品情報を追記いたしました。なお、注文コード09992132ですと、同ブランドの耐水性のあるタイプになります。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
06178252
2015-06-11
用途:
タイルの補修
アンバサダー横浜松見町管理組合 様

特に、使用上問題はありません。

対象商品:
58464612
2015-08-05
用途:
現場用
すずきリフォームサービス 様

100円ショップより高かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする