コクヨ
コクヨの 書籍
コクヨの 児童書/絵本
わたしのおかいもの Petit
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06179769
品番
KE-WC87
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
バッグ型のえほんの表紙をひらくと、店員がネコの不思議なデパート。たくさんのあそびがつまった、ギフトにもピッタリな1冊です。
仕様
イラスト:すがわらあい
セット内容
12ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×200×65
ジャンル
絵本
初版年月
2022年06月