オグランジャパン
オグランジャパンの 衣服関連
オグランジャパンの 衣類 利用者用
オグランジャパンの インナー 利用者用
片倉工業 婦人用吸水ズロース(通しゴム仕様) L ピーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06180435
品番
0272ALK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質/ 身生地:綿75%他、吸水部:キヤロンドライシート
用途
厚さわずか2.5ミリの薄型吸水部がすばやく吸水、拡散しさわやかなドライ感を維持します。
色
ピーチ
サイズ
L
性別
婦人