曜日別特売

睦三 ポシェットボンベII シルバーカー 杖立て付 手押し車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06180469品番No.672B
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

サイズ/
使用時:幅43×奥行53×高さ85~95cm(5段階調節)
折りたたみ時:幅43×奥行26×高さ76cm
材質/ 本体:アルミ 車輪:EVA樹脂 バッグ:ポリエステル
ボンベを搭載できる前押しボンベカー。
軽くて折りたたみ簡単です。
重量 4.4kg

用途肘おき・トレイが付けられます。(オプション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする