曜日別特売
BIMJ2004S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06184618

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMJ2004S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06184618
BIMJ2004S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06184618
BIMJ2004S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06184618

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番・ねじサイズなど76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS303)
トラスコ品番
204-9483
ねじサイズ
Rc1/8
注文コード
06184618
品番
BIMJ2004S303.USPBS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ
幅広い流量調節範囲
平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル

用途
散布
冷却
調湿
洗浄
トラスコ品番
204-9483
メーカー純正品番
BIMJ 2004 S303+USPB S303
ねじサイズ
Rc1/8
材質
ステンレス(SUS303)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする