曜日別特売

微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-4802
注文コード
06184932
品番
CBIMV80075S303.TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。
0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。
全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。
幅広い流量調整範囲を持っています。

用途
散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。
水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート洗浄:精密基板、ガラス管。
その他:鎮塵、触媒脱硝。
トラスコ品番
198-4802
角度(°)
噴霧:80(0MPa時)
メーカー純正品番
CBIMV 80075 S303+T S303
ねじサイズ
Rc
材質
ステンレス鋼303
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする