曜日別特売

微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・ねじサイズ・角度など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
204-9554
ねじサイズ
Rc1/8
角度(°)
噴霧:60
注文コード
06185160
品番
BIMK6004S303.UNDBS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。
0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。
幅広い流量調整範囲を持ちます。
噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。
レーザードップラー法で測定した値です。

用途
離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。
金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。
紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。
トラスコ品番
204-9554
メーカー純正品番
BIMK 6004 S303+UNDB S303
ねじサイズ
Rc1/8
材質
ステンレス(SUS303)
角度(°)
噴霧:60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする