曜日別特売

標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-6317
注文コード
06185571
品番
14X18MJJXP020PVDF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
小噴量~中噴量をラインアップしています。
旋回子にX形ワーラーを使用しています。
異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。

用途
洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。
冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。
散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。
トラスコ品番
198-6317
メーカー純正品番
1/4M JJXP 020 PVDF
噴霧量(L/min)
2(0.2MPa時)
材質
ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
角度(°)
噴霧:65(0.2MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする