BIMV8022S303.SNBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06185616

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMV8022S303.SNBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06185616
BIMV8022S303.SNBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06185616
BIMV8022S303.SNBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06185616

微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など105種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
153-7519
注文コード
06185616
品番
BIMV8022S303.SNBS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。
0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。
幅広い流量調整範囲を持ちます。
噴霧角度は110°、80°、45°の3種類です。
噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。
レーザードップラー法で測定した値です。

用途
離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。
金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。
紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。
精密基板、ガラス管の洗浄に。
トラスコ品番
153-7519
メーカー純正品番
BIMV 8022 S303+SNB S303
ねじサイズ
Rc1/8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする