曜日別特売

微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-7962
注文コード
06185659
品番
BIMK60075SS303.SNBS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。
液加圧装置の不要なサクションタイプです。

用途
散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。
水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
トラスコ品番
198-7962
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:60(0MPa時)
メーカー純正品番
BIMK 60075S S303+SNB S303
噴霧量(L/min)
0.75(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする