- 用途
- 散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。
水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
- トラスコ品番
- 198-7907
- 材質
- ステンレス鋼303
- 角度(°)
- 噴霧:60(0MPa時)
- メーカー純正品番
- BIMK 60075S S303+USPB S303
- 噴霧量(L/min)
- 0.75(0MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- Rc1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 圧力(MPa)
- 0