曜日別特売
38MINJJX050PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス いけうち 06186106

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38MINJJX050PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス いけうち 06186106
38MINJJX050PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス いけうち 06186106
38MINJJX050PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス いけうち 06186106
38MINJJX050PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス いけうち 06186106
38MINJJX050PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス いけうち 06186106

ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-9568
内容量1個注文コード06186106品番38MINJJX050PP.FEPM.PPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ノズル内ワーラーも取外し可能です。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。

用途
洗浄:洗浄機
散布:エッチング薬品、剥離剤
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途
トラスコ品番
198-9568
角度(°)
噴霧:70(0.2MPa時)
メーカー純正品番
3/8M INJJX 050 PP(FEPM)+PPS
噴霧量(L/min)
5(0.2MPa時)
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
40
六角対辺(mm)
27
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
圧力(MPa)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする