曜日別特売

微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量充円錐 CBIMJ(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-3189
注文コード
06186262
品番
CBIMJ2004S303.TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。

用途
散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。
トラスコ品番
198-3189
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:20(0MPa時)
メーカー純正品番
CBIMJ 2004 S303+T S303
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする