1/2FJA3-4S(1.8-D180)S304 タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ1.8 ノズル4個付 下向き180°タイプ いけうち 06186587

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ1.8 ノズル4個付 下向き180°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06186587
品番
1/2FJA3-4S(1.8-D180)S304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
トラスコ品番
153-7486
メーカー純正品番
1/2F JA3-4S(Φ1.8-D180)S304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする