曜日別特売
BIMJ7004S303.TS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06186892

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番・ねじサイズなど76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ステンレス鋼303
トラスコ品番
850-7778
ねじサイズ
(液・エアー)Rc1/8
注文コード
06186892
品番
BIMJ7004S303.TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ
幅広い流量調節範囲
平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル

用途
散布
冷却
調湿
洗浄
トラスコ品番
850-7778
メーカー純正品番
BIMJ 7004 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
ねじサイズ
(液・エアー)Rc1/8
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:70(充円錐)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする