曜日別特売
1/4MINV5020S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 50° いけうち 06187366

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MINV5020S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 50° いけうち 06187366
1/4MINV5020S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 50° いけうち 06187366
1/4MINV5020S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 50° いけうち 06187366

ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 50°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番153-7498
内容量1個注文コード06187366品番1/4MINV5020S303(FEPM)S316LIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
トラスコ品番
153-7498
メーカー純正品番
1/4M INV 5020 S303(FEPM)+S316L-IN
噴霧量(L/min)
2.00(0.3MPa)
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする