サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
ワンタッチ着脱扇形ノズル INVシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 65°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
153-6812
153-6205
153-6208
153-6812
153-6897
153-7559
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06187671
品番
1/4MINV6580S303(FEPM)S316LIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
153-6812
メーカー純正品番
1/4M INV 6580 S303(FEPM)+S316L-IN
噴霧量(L/min)
8.00(0.3MPa)
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4