いけうち
微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(サクションタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-6392
注文コード
06188222
品番
CBIMV8002SS303.TS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。
用途
散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。
トラスコ品番
198-6392
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0MPa時)
メーカー純正品番
CBIMV 8002S S303+T S303
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0