曜日別特売
1.2MEJX1.16PP 液中噴射ノズル PP樹脂製 いけうち 06188249

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液中噴射ノズル PP樹脂製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番850-7153
内容量1個注文コード06188249品番1.2MEJX1.16PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生させます。
単位面積あたりの打力が均一です。
液中で噴射し、その負圧を利用して周りの液を吸い込み、供給量の3~4倍の液体を噴出する液中攪拌ノズルです。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
トラスコ品番
850-7153
メーカー純正品番
1/2M EJX 1-16 PP
噴霧量(L/min)
46
ねじサイズ
ねじ寸法:R1/2
仕様
供給量(L/min):16
材質
PP(ポリプロピレン)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする