1/2FJA3-2L(5.4)S304 タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ5.4 ノズル2個付 全面360°タイプ いけうち 06189911

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ5.4 ノズル2個付 全面360°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06189911
品番
1/2FJA3-2L(5.4)S304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
トラスコ品番
153-7534
メーカー純正品番
1/2F JA3-2L(Φ5.4)S304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする