曜日別特売
3/4FES3NS316L-360 タンク洗浄ノズル3 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/4メス 全面360°タイプ いけうち 06189990

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンク洗浄ノズル3 ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/4メス 全面360°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06189990
品番
3/4FES3NS316L-360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
トラスコ品番
120-5296
メーカー純正品番
3/4F ES 3N S316L(360)
噴霧量(L/min)
150(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする