曜日別特売

微霧発生7頭充円錐ノズル 7KBシリーズ ステンレス鋼303製 3/4メス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-6370
注文コード
06190157
品番
34F7KB1087S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズルです。
微霧を大量に発生させることが可能です。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れています。

用途
冷却:ガス、排ガス。
その他:洗浄、調湿、加湿、鎮塵。
トラスコ品番
198-6370
メーカー純正品番
3/4F 7KB 1087 S303
噴霧量(L/min)
10.9(0.7MPa時)
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:180(0.7MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/4
圧力(MPa)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする