曜日別特売
1/4FSR20NS316L-360 低速回転タンク洗浄ノズル20 SRシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/4メス 全面360°タイプ いけうち 06190611

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低速回転タンク洗浄ノズル20 SRシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/4メス 全面360°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06190611
品番
1/4FSR20NS316L-360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
トラスコ品番
153-6871
メーカー純正品番
1/4F SR 20N S316L(360)
噴霧量(L/min)
20(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする